ESCO 6. 0mm hexagon stick wrench / T type (with ball point)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)6
Handle Dimensions (mm)117
Shaft Length (mm)150
Size StandardMilli
Tip ShapeBall point

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shaft length is the length from the base of the handle.
With ball point

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan