ESCO 6. 0mm hexagon stick wrench / T type (insulated)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Handle Width (mm)90
Shaft Length (mm)110
Size (mm)6
Size StandardMilli
Tip Shapehexagonal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
1000V insulation

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan