ESCO 58mmx1inch 1/2 impact socket

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)88
Dimension D2 (mm)86
Dimension I (mm)44
Mass (g)2510
Overall Length (mm)90
Square Drive (inch)1/2
Suitable ForPin: EA164AA-7A, O-ring: EA164A-75B
Width Across Flats (mm)58

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan