ESCO 560x295x220mm/22L Basket OD color/3pcs

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9260-26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can nest or stack them by tilting the handle inward or outward.
There is a handle on the side which you can use when lifting heavy items.
Feature
Specification
*Capacity: Approx. 22L*Size (mm): 560 x 295 x 220*Color: OD*Material: Polypropylene (high impact resistant copolymer)*Stackable*Long size suitable for storing long tools and equipment

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan