ESCO 55mmx3 / 4sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)77.5
Dimension D2 (mm)54
Dimension I (mm)29
Mass (g)1056
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)3/4
Suitable ForPin: EA164AA-5.5B, O-ring: EA164A-45
Width Across Flats (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan