ESCO 52mm / 250mm Pliers wrench (with grip)

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
FinishZinc alloy plating
Mass (g)468
Maximum Jaw Opening (mm)52
Overall Length (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A 15% lighter model with a wider opening than conventional products. With one, you can grab, tighten, and bend as a substitute for a spanner set regardless of the millimeter-inch standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan