ESCO 51mm flue brush [fiber]

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
Brush Part MaterialTampico
Connector Thread1 / 4inch NPS (Male thread)
Dimension A (mm)185
Dimension B (mm)120
Dimension C (mm)8
Dimension D (mm)50
Dimension E (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan