ESCO 50x280mm Cut chisel (hexagonal shaft)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7925-66
Blade Width (mm)50
Cutting edge shapeSingle-edged
Mass (g)580
Overall Length (mm)280
Width Across Flats (mm)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan