ESCO 50mm Bench Vise (Clamp Type)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Clamping Thickness (mm)30
Mass (kg)0.82
Maximum Jaw Opening (mm)30
Tip Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait