ESCO 50-150N.m Adjustable torque wrench

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±4
Head ShapeMonkey shape
Main applicationRefrigerant equipment
Minimum Scale (N m)1
Overall Length (mm)483
Torque Adjustment Range (N m)50~150
TypeDigital type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan