ESCO 500x1500mm rake, combined use shaving (aluminum / 2 pieces)

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Mass (kg)1.3
Overall Length (mm)1500
Tip Width (mm)500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has excellent durability and ease of use.
The handle has a non-slip structure.
The tip has a drain hole to prevent water resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan