ESCO 500kg / 240x400x340mm Powerful hand press (cam type)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7864-63
Dimensions (mm)240x400x340
Length (mm)100
Mass (kg)16
Shank Size13x30
Stroke (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Pressable thickness: 68 to 118 mm, pressurizing capacity: 500 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan