ESCO 5/16"x75mm [Nut] Driver (inch)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2227-84
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)75
Tip ShapeSocket (box)
Tip Size5/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the inside of the shaft is hollow, it can be turned even with the nut in the middle of the bolt.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait