ESCO 5/16"x200mm [Hexagon] Key Wrench

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2230-08
Mass (g)98
Shaft Length (mm)200
Size (inch)5/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan