ESCO 5.5x100mm [-] Offset driver

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2228-26
Mass (g)15
Overall Length (mm)100
Set ContentsSingle item
Tip ShapeMinus
Tip Size5.5x0.8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan