ESCO 5.5x1.0x125mm [-] Driver (insulated thin shaft)

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-78
Mass (g)60
Overall Length (mm)230
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)125
Suitable ScrewM3.5
Tip ShapeMinus
Tip Size5.5x1.0mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan