ESCO 5.5x1.0x125mm [-] Driver

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-97
Mass (g)79
Overall Length (mm)240
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)125
Tip ShapeMinus
Tip Size5.5x1.0mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)5.5x1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan