ESCO 5.5x0.8x30mm [-] Driver (Stubby type)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-22
Overall Length (mm)75
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)30
Suitable ScrewM3
Tip ShapeMinus
Tip Size5.5x0.8mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)5.5x0.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan