ESCO 5.0x178mm [Ball Hexagon] L-type wrench

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5
Handle Length (mm)64
Overall Length (mm)178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan