ESCO 5. 0mm hexagon stick wrench / T type

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)5
Handle Dimensions (mm)92
Shaft Length (mm)150
Size StandardMilli
Tip Shapehexagonal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The shaft length is the size from the base of the handle.
The handle side also has a hexagon of the same size.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan