ESCO 5 - 25N m (3/8"DR) [Ratchet type] Torque wrench

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7911-72
Accuracy (%)±3
Compatible BoltNormal: M6 to M8, High strength: M5 to M6
Dimension B (mm)20
Dimension H (mm)22.4
Dimension T (mm)9.5
Included AccessoriesCalibration certificate, instruction manual
Mass (g)250
Overall Length (mm)251
Square Drive (inch)3/8
Torque Adjustment Range (N m)5~25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan