ESCO Pry Bar Working 45x600mm (Linggis)

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Mass (g)980
Overall Length (mm)600
Tip Width (mm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Carbon tool steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan