ESCO 450g/300mm Hammer Non-Sparking (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-1835-37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Explosion-proof, non-magnetic, and has excellent abrasion and corrosion resistance.
Feature
Specification
*Head weight (g): 450 *Head diameter (mm): 26 *Total length (mm): 300 *Material: Head/Aluminum bronze Handle/Resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan