ESCO 42mm Both Ends Closed Wrench

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Dimensions a (mm)22
Dimensions b (mm)62
Dimensions h (mm)39.5
Mass (g)930
Overall Length (mm)265
Shapeoffset
Width Across Flats (mm)42

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is light and convenient to carry because it is shared with chrome alloy steel and chrome-plated finish handle.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan