ESCO 41x21mm 3 / 4sq rear wheel nut socket

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)59
Dimension D2 (mm)44
Dimension I (mm)15
Dimensions (mm)41x21
Mass (g)963
Overall Length (mm)100
Square Drive (inch)3/4
Suitable ForPin: EA164AA-5.5A, O-ring: EA164A-36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan