ESCO 40mm / 180mm Pliers wrench

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7865-72
Dimensions (mm)B1:5, B2:8, B3:12
FinishZinc alloy plating
Mass (g)245
Maximum Jaw Opening (mm)40
Overall Length (mm)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With one, you can grab, tighten, and bend as a substitute for a spanner set regardless of the millimeter-inch standard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan