ESCO 40- 300c N.m Torque screwdriver

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2256-93
Accuracy (%)±6
Mass (g)214
Overall Length (mm)160
Torque Adjustment Range (cN.m)40~300
Width Across Flats (inch)1/4\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan