ESCO 4.4mmx15m Fish Tape Fiberglass

Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3885-80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-conductive
Feature
Specification
*Tape size: DIA4.4mm x 15m *Working load: 1.3kN (132kgf) *Case size: DIA325x64mm *Weight: 1.6kg *Material: Fiberglass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan