ESCO 4.0x23mm Driver handle (precision HIOS)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2223-72
Overall Length (mm)130
Set ContentsSingle item
Square Drive (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used for half-moon driver and HIOS driver bit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan