ESCO 4.0x0.8x100mm [-] Driver (insulated thin shaft)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2225-77
Mass (g)32
Overall Length (mm)195
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)100
Suitable ScrewM3
Tip ShapeMinus
Tip Size4.0x0.8mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan