ESCO 4.0x0.6x30mm [-] Driver (Stubby type)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2226-21
Mass (g)30
Overall Length (mm)75
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)30
Suitable ScrewM2.5
Tip ShapeMinus
Tip Size4.0x0.6mm
Tip Size (Blade Width x Thickness) (mm)4.0x0.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan