ESCO 4- 20Nm 3 / 8sq [Ratchet type] torque wrench

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Accuracy (%)±3
Head ShapeRatchet shape
Load DirectionRight
Main applicationFor tightening
Minimum Scale (N m)0.2
Overall Length (mm)253
Square Drive (mm)9.5
Torque Adjustment Range (N m)4~20
TypePreset type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan