ESCO 3x25mm [Hex] Driver Bit (Diamond Coat Impact)

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2237-27
Dimensions (mm)3
Hex Size across Flats (mm)1/4\"
Overall Length (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With color band

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan