ESCO 3x0.5mm / 50mm [-] Driver (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7869-63
Mass (g)30
Material (Shaft)Titanium alloy
Set ContentsSingle item
Shaft Length (mm)50
Tip ShapeMinus
Tip Size3.0x0.5mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan