ESCO 38mm Striking Spanner

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7882-96
Dimensions (mm)38
Mass (g)820
MaterialChromium alloy (40cr)
Overall Length (mm)220
Thickness (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The handle is short and the striking part is provided so that it can be striked with a hammer.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan