ESCO 37mmx1inch sq impact socket

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)57.8
Dimension D2 (mm)54
Dimension I (mm)21
Mass (g)735
Overall Length (mm)62
Square Drive (inch)1
Suitable ForPin: EA164AA-6A, O-ring: EA164A-45B
Width Across Flats (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan