ESCO 35mmx17mmx1inch rear wheel nut socket

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)52
Dimension D2 (mm)54
Dimension I (mm)10
Dimensions (mm)35x17
Mass (g)1153
Overall Length (mm)108
Square Drive (inch)1
Suitable ForPin: EA164AA-6A, O-ring: EA164A-45B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan