ESCO 34-61mm / 450mm Corner pipe wrench (aluminum alloy)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2221-74
Mass (kg)1.2
Maximum Jaw Opening (mm)70
Overall Length (mm)450
Tooth Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan