ESCO 3-15N m (1/4"DR) [Ratchet type] Torque wrench

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2256-82
Accuracy (%)±3
Handle ColorBlack
Load DirectionRight rotation
Mass (g)290
Overall Length (mm)253
Square Drive (inch)1/4
Torque Adjustment Range (N m)3~15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan