ESCO 30x32mm Double-ended wrench (made of titanium alloy)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7885-20
Dimensions (mm)30x32
Mass (g)430
MaterialTitanium alloy
Overall Length (mm)310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and has excellent non-magnetic, corrosion resistance and wear resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan