ESCO 3/8"sqx19mm socket (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)26
Overall Length (mm)30
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan