ESCO 3/8"sqx10mm socket (ZYKLOP)

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Outer Diameter (mm)14.5
Overall Length (mm)29
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan