ESCO 3/8"sqx1 / 4" / 128mm [HEX] bit socket

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7899-87
Opposite Side (inch)1/4\"
Overall Length (mm)128
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan