ESCO 3/8"sq ratchet head (for 9x12mm joint)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Gear Number30
Mass (g)130
Square Drive (inch)3/8\"
Width x Thickness (mm)29x18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Head insertion angle: 9 x 12 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan