ESCO 3/8"DRx7 / 16" Spline socket

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-68
Dimensions t1 (mm)11
Dimensions t2 (mm)14.5
Mass (g)36
Opposite Side (inch)7/16
Overall Length L (mm)28
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket intermediate cavity inner diameter (d3: mm): 10.4 Socket outer diameter (d1: mm): 18.8

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan