ESCO 3/8"DRx3 / 8" Spline socket

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2247-65
Dimensions t1 (mm)9
Dimensions t2 (mm)15
Mass (g)24
Opposite Side (inch)3/8
Overall Length L (mm)26.5
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Socket intermediate cavity inner diameter (d3: mm): 8.6 Socket outer diameter (d1: mm): 13.7

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait