ESCO 3/8"DRx200mm Socket Holder for Insulated Sockets

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9264-16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The twist lock allows for smooth installation and removal of the socket.
Feature
Specification
*Size: 30 x 200 mm*Drive socket size: 3/8"*Number of storage: 10*Weight (g): 135*Carabiner included*For EA560WP-6 to -19, EA560WR-20 to 45, EA560WR-104 to -108

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan