ESCO 3/8"DRx16mm Insulated socket

Sebelum PPN:
Rp939.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2228-44
Insulation Voltage (V)VDE1000(EN60900)
Overall Length (mm)46
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The plug-in side is designed to be deeper than a normal insulation socket to prevent exposure of the joint and ensure an insulation cover.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan