ESCO 3/8"DRx15 / 16" [CROW-FOOT] Powerful spanner

Sebelum PPN:
Rp3.899.900
Spesifikasi
Opposite Side (inch)15/16
Overall Length L (mm)54
Square Drive (inch)3/8\"

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Outer diameter of spanner (b: mm): 51.2 Thickness of spanner (a: mm): 11 Distance from center of head to tip of insertion part (S: mm): 32.3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan