ESCO 3/8"DRx14mm Insulated socket (thin wall)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-7905-55
Mass (g)33
Overall Length (mm)44
Square Drive (inch)3/8\"
Width Across Flats (mm)14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan